Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkraftmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 22 mm, TG 8000 g, silber gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkraftmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 22 mm, TG 8000 g, silber gebürstet
Superkraftmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 22 mm, TG 8000 g, silber gebürstet
Artikel-Nr.:
     C1027-7018-27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7018-27
EAN/GTIN:
     4007735701871
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Runder Magnet. Aus Neodym (Nd). Besonders stark. Farbe: silber gebürstet. Durchmesser: 22 mm. Tragkraft: 8 kg.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Haftmagnet
Werkstoff:
Neodym (Nd)
Farbe:
silber gebürstet
Tragfähigkeit:
8000
GTIN:
4007735701871
Sonderform:
rund
Artikelbezeichnung:
Superkraftmagnet Neodym
Durchmesser:
22
Herstellerartikelnummer:
7018-27
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmagnet
... > ALCO > Bürobedarf > Magnete
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.