| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1033-CLK181639 Herst.-Nr.: CLK181639 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 1 Fach mit Hutboden und Kleiderstange, T 457 mm, Farbe oxfordblau
Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem Hutboden und einer Kleiderstange Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände
Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem Hutboden und einer Kleiderstange Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände. Die Tür des Abteils ist mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 457 x T 305 mm Farbe: oxfordblau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Aufbewahrung Kleidung Lieferumfang 1 Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 1 Fach mit Hutboden und Kleiderstange, T 457 mm, Farbe oxfordblau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | LTH52 aspire | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Schließfachgarderobe, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Karteikasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |