Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: antrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: antrazitgrau
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: antrazitgrau
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: antrazitgrau
Desinfektionsständer, hygienische Anwendung über Fußtritt, passend für Dosierspender H 160 - 240 mm, Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: antrazitgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-DK634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DK634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
In medizinischen Einrichtungen, Büros, Bildungsinstituten, öffentlichen Plätzen sowie im stationären Handel, bietet der Desi-Kick von Bisley eine einfache und hygienische Bedienung per Fußpedal. Die kontaktlose Nutzung verhindert das Absetzen von Bakterien auf der Haut und sorgt für einen optimalen hygienischen Aufenthalt. Der Spender ist für den Gebrauch von Desinfektionsmittel sowie Handseife geeignet und lässt sich durch den höhenverstellbaren Boden beliebig an Behältergrößen von 160 bis 240 mm anpassen. Der Flüssigkeitsbehälter ist bei Bedarf ebenfalls bei uns zu erwerben. Stellfläche 90 x 90 mm, Maße: H 1021 x B 200 x 300 mm; Farbe: antrazitgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN605 nussbaum/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.