Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, silber
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, silber
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, silber
Artikel-Nr.:
     C1033-E782AAG355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782AAG355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe silber

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Garderobeneinsatz, bestehend aus einem Hutboden, einer Mitteltrennwand, 3 Fachböden und einer Kleiderstange, Platz für Ihre Kleidung und Unterlagen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Garderobeneinsatz


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe silber

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB009 havana
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    490 mm
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 253,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 333,14*
    € 396,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 321,20*
    € 382,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 307,72*
    € 366,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,99*
    € 348,66
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 281,11*
    € 334,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 278,73*
    € 331,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,69*
    € 301,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.