Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-E782AAG45645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782AAG45645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe lichtgrau

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Garderobeneinsatz, bestehend aus einem Hutboden, einer Mitteltrennwand, 3 Fachböden und einer Kleiderstange, Platz für Ihre Kleidung und Unterlagen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Garderobeneinsatz


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB170 buru
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 254,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 334,14*
    € 397,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 322,83*
    € 384,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 309,28*
    € 368,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,00*
    € 349,86
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 282,08*
    € 335,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,68*
    € 332,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 254,67*
    € 303,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.