Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, schwarz
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, schwarz
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, schwarz
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-E782AAG633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782AAG633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe schwarz

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Garderobeneinsatz, bestehend aus einem Hutboden, einer Mitteltrennwand, 3 Fachböden und einer Kleiderstange, Platz für Ihre Kleidung und Unterlagen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Garderobeneinsatz


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB168 tortuga
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 253,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 328,05*
    € 390,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 319,24*
    € 379,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 305,84*
    € 363,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 293,39*
    € 349,13
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 281,49*
    € 334,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,01*
    € 333,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,03*
    € 301,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.