Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, verkehrsweiß
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, verkehrsweiß
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, verkehrsweiß
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-E782AAG696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782AAG696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe verkehrsweiß

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Garderobeneinsatz, bestehend aus einem Hutboden, einer Mitteltrennwand, 3 Fachböden und einer Kleiderstange, Platz für Ihre Kleidung und Unterlagen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Garderobeneinsatz


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe verkehrsweiß

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB011 montserrat
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    490 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 254,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,66*
    € 399,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,47*
    € 384,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 309,89*
    € 368,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,57*
    € 352,92
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 284,55*
    € 338,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,94*
    € 336,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 254,35*
    € 302,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.