Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT, 1 Abteil 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 1 Abteil 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 1 Abteil 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 1 Abteil 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 1 Abteil 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-GL03S2245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL03S2245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Bisley LIGHT Garderobenschrank, 1 Abteil à 2 Fächer, Farbe lichtgrau

Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich

Die Tür des Abteils ist mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Fach bietet eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre.

  • Maße: H 1850 x B 300 x T 500 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Aufbewahrung Kleidung

Lieferumfang

  • 1 Bisley LIGHT Garderobenschrank, 1 Abteil à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH69 freedom
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
775 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.