Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Hängeregistraturschrank ECO, doppelbahnig, DIN A4, 5 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Hängeregistraturschrank ECO, doppelbahnig, DIN A4, 5 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau
Bisley Hängeregistraturschrank ECO, doppelbahnig, DIN A4, 5 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau
Bisley Hängeregistraturschrank ECO, doppelbahnig, DIN A4, 5 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-HRD5FF645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HRD5FF645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Mit integriertem Kunststoffgriff und Etikettenhalter auf der Schubladenfront bietet der Hängeregistraturschrank ECO praktische Ablage von Mappen im Format A4. Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet. Der Vollauszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1596 x B 842 x T 620 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
620 pastellpink
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,98*
€ 788,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,71*
€ 743,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,64*
€ 694,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,82*
€ 673,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.