Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabr...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabr...
Artikel-Nr.:
     C1033-KT1206BC300
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     KT1206BC300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80

MULTI Desking, Klapptisch 1200 x 600 mm, Gestell aluminium, Dekor buche

Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen: die Klapptische von Bisley sind mit ihrem zeitlosen Look vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikrofeinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.

  • Form: Rechteck
  • Maße: H 740 x B 1200 x T 600 mm
  • Plattenhöhe 19 mm
  • Einrastfunktion: Verstellsperre im geöffneten und geschlossenen Zustand
  • 4 Auflagepunkte/Abstandhalter für ein sicheres Stapeln der Tische
  • Gestellfarbe aluminium
  • Plattendekor buche

Lieferumfang:

  • 1 Klapptisch B 1200 x T 600 mm, aluminium/buche
Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Gestellfarbe:
aluminium
Plattendekor:
buche
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch melamin
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.