Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Artikel-Nr.:
     C1033-KT1207G333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     KT1207G333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80

MULTI Desking, Klapptisch 1200 x 700 mm, Gestell schwarz, Dekor grau

Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen: die Klapptische von Bisley sind mit ihrem zeitlosen Look vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikrofeinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.

  • Form: Rechteck
  • Maße: H 740 x B 1200 x T 700 mm
  • Plattenhöhe 19 mm
  • Einrastfunktion: Verstellsperre im geöffneten und geschlossenen Zustand
  • 4 Auflagepunkte/Abstandhalter für ein sicheres Stapeln der Tische
  • Gestellfarbe schwarz
  • Plattendekor grau

Lieferumfang:

  • 1 Klapptisch B 1200 x T 700 mm,schwarz/grau
Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Gestellfarbe:
schwarz
Plattendekor:
grau
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch melamin
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.