Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile, je 1 Fach, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile, je 1 Fach, lichtgrau
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile, je 1 Fach, lichtgrau
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile, je 1 Fach, lichtgrau
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile, je 1 Fach, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-ML06D1645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ML06D1645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile à B 300 mm, je 1 Fach, Farbe lichtgrau

Der MonoBloc™ Garderobenschrank von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld

Der MonoBloc™ Garderobenschrank von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld. Die Türen der zwei 300 mm breiten Abteile sind mit Etikettenhaltern, Belüftungsschlitzen und einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 verchromten verschiebbaren Haken pro Abteil bieten Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Auf den Türinnenseiten befinden sich zwei weitere Haken. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke der MonoBloc™ Serie sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1700 x B 610 x T 500 mm

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Aufbewahrung Kleidung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 2 Abteile à B 300 mm, je 1 Fach, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH61 true
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 240,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,85*
    € 410,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 333,34*
    € 396,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 293,84*
    € 349,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,43*
    € 333,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 269,06*
    € 320,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 268,21*
    € 319,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 240,86*
    € 286,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.