Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Artikel-Nr.:
     C1033-NWA79M7BF696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA79M7BF696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe verkehrsweiß.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
601 pink
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.