Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA2645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    2
    Farbe:
    645 lichtgrau
    Gesamthöhe:
    1328 mm
    Gesamtbreite:
    163 mm
    Gesamttiefe:
    620 mm
    Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,83*
    € 183,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,57*
    € 175,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 108,77*
    € 129,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,13*
    € 126,29
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 101,84*
    € 121,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,98*
    € 116,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,75*
    € 102,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.