| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1033-PFA3355 Herst.-Nr.: PFA3355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 2 Universalschubladen und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Schloss in der Hängeregistraturschublade, dass diese und die mittlere Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm Farbe: silber Abschließbar Hängeregistratur Format DIN A4 Kleinteileablage Materialablage Lieferumfang 1 Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie: | 2 | Farbe: | 645 lichtgrau | Gesamthöhe: | 1210 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, beistellschrank bisley, beistell schrank, hängeregistraturschrank tiefe 40 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |