Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, lichtgrau/kardinalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, lichtgrau/kardinalrot
Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, lichtgrau/kardinalrot
Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, lichtgrau/kardinalrot
Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, lichtgrau/kardinalrot
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA3506
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/kardinalrot

Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 2 Universalschubladen und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Schloss in der Hängeregistraturschublade, dass diese und die mittlere Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau/kardinalrot

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/kardinalrot

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    2
    Farbe:
    645 lichtgrau
    Gesamthöhe:
    1596 mm
    Gesamtbreite:
    842 mm
    Gesamttiefe:
    620 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 94,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,17*
    € 181,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,89*
    € 175,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 120,97*
    € 143,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,43*
    € 136,17
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 109,79*
    € 130,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,92*
    € 129,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,03*
    € 111,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.