Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA3F645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 1015 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    333 schwarz
    Gesamthöhe:
    86 mm
    Gesamtbreite:
    350 mm
    Gesamttiefe:
    150 mm
    Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 106,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,57*
    € 262,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,54*
    € 256,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 148,81*
    € 177,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,86*
    € 170,00
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 123,40*
    € 146,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,04*
    € 144,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,74*
    € 127,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.