Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, lichtgrau/oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, lichtgrau/oxfordblau
Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, lichtgrau/oxfordblau
Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, lichtgrau/oxfordblau
Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, lichtgrau/oxfordblau
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA4S505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA4S505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau

Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 4 Universalschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Ein Schloss in der 2. und 4. Universalschublade, dass jeweils diese und die darüber liegende Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau/oxfordblau

  • Abschließbar

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5
    Farbe:
    696 verkehrsweiß
    Gesamthöhe:
    495 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    TÜV/GS:
    ja Abschließbar
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 107,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,12*
    € 191,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,11*
    € 184,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 136,88*
    € 162,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,12*
    € 154,84
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 124,84*
    € 148,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,10*
    € 139,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,29*
    € 127,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.