| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-PFAM1S1F696 Herst.-Nr.: PFAM1S1F696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß
Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 1 Universalschublade und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Zentralschloss in der Hängeregistraturschublade sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 528 x B 413 x T 400 mm Farbe: verkehrsweiß Abschließbar Hängeregistratur Format DIN A4 Kleinteileablage Materialablage Lieferumfang 1 mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 355 silber | Gesamthöhe: | 495 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm | TÜV/GS: | ja Abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank weiß, beistell schrank, beistellschrank bisley, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch |
| | |
| |