Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-SCD1600L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCD1600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Lucia schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001641 weiß/zinkgelb
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,43*
€ 481,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.