Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-SCHP1600B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001633 weiß/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,02*
€ 674,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,91*
€ 667,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,32*
€ 631,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.