Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office Lodge Essentials, 6 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Office Lodge Essentials, 6 Türen
Office Lodge Essentials, 6 Türen
Artikel-Nr.:
     C1033-YELD0810645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YELD0810645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank

Office Lodge Essentials, 6 Türen: 4x H 267 & 2x H 304 mm, lichtgrau

Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren

Die Office Lodge Essentials mit Griffleiste bietet in 6 Schließfächern Ablagefläche für Unterlagen und persönliche Dinge. Die oberen 2 Reihen haben eine Höhe von 267 mm, die untere Reihe 304 mm. Jedes Fach ist einzeln abschließbar. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1000-1015 x B 800 x T 470 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • Jedes Fach einzeln abschließbar
  • Höhenausgleichsfüße
  • 1 Etikettenhalter pro Tür
  • einteiliger Korpus

Lieferumfang:

  • 1 Office Lodge Essentials, 6 Türen, lichtgrau
  • 2 Schlüssel pro Tür
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
1000-1015 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Anzahl Fächer:
6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,03*
€ 574,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,77*
€ 556,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,30*
€ 509,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.