Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Essentials, 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Essentials
Schubladenschrank Essentials
Schubladenschrank Essentials, 2 Schubladen
Schubladenschrank Essentials, 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C1033-YESF0807355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YESF0807355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Schubladenschrank Essentials, 2 Schubladen à H 304 mm, silber

Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren

Der Schubladenschrank Essentials mit Griffleiste bietet in 2 Schubladen mit einer Höhe von 304 mm Platz für Ihre Hängemappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Inhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 693-708 x B 800 x T 470 mm
  • Farbe: silber
  • Abschließbar
  • Höhenausgleichsfüße
  • Hängeregistratur
  • Schubladenvollauszug
  • Doppelauszugssperre
  • geschlossener Wannenboden
  • 2 Etikettenfenster und Etikett je Schublade
  • einteiliger Korpus

Lieferumfang:

  • 1 Schubladenschrank Essentials, 2 Schubladen, silber
  • 4 Etikettenfenster inkl. Etikett
  • 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
693-708 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Schubladen:
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,43*
€ 543,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,51*
€ 488,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.