Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Essentials, 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Essentials, 3 Schubladen
Schubladenschrank Essentials, 3 Schubladen
Schubladenschrank Essentials, 3 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C1033-YESF0810696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YESF0810696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Schubladenschrank Essentials, 3 Schubladen à H 304 mm, verkehrsweiß

Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren

Der Schubladenschrank Essentials mit Griffleiste bietet in 3 Schubladen mit einer Höhe von 304 mm Platz für Ihre Hängemappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Inhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1000-1015 x B 800 x T 470 mm
  • Farbe: verkehrsweiß
  • Abschließbar
  • Höhenausgleichsfüße
  • Hängeregistratur
  • Schubladenvollauszug
  • Doppelauszugssperre
  • geschlossener Wannenboden
  • 2 Etikettenfenster und Etikett je Schublade
  • einteiliger Korpus

Lieferumfang:

  • 1 Schubladenschrank Essentials, 3 Schubladen, verkehrsweiß
  • 6 Etikettenfenster inkl. Etikett
  • 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
verkehrsweiß
Gesamthöhe:
1000-1015 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Schubladen:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,10*
€ 648,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,11*
€ 573,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.