Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Bodenständer für Industrieputzrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1047-54909
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     54909
EAN/GTIN:
     6414301054909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Ein robuster und mobiler Bodenständer für das Katrin Industrieputzrollensortiment Geeignet für eine Rollenbreite bis zu 40 cm Zusätzliche Rollen am Fuß für eine einfache und mobile Verwendung Hohes Fassungsvermögen Ideal für industrielle Bereiche Flexible Ergänzung mit der passenden Abfallbeutelhalterung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,56
Blatt-breite [mm]:
568
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
55
Anzahl VE pro Lage:
1
Anzahl VE pro Palette:
55
Höhe der Palette in [mm]:
2300
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
4,550 kg
Gesamtgewicht der VE:
5,1 kg
Gesamtgewicht der Palette:
305,65 kg
Länge der CP [mm]:
1000 mm
Breite der CP [mm]:
515 mm
Höhe der CP [mm]:
65 mm
Länge der VE [mm]:
515 mm
Breite der VE [mm]:
1000 mm
Höhe der VE [mm]:
65 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.