Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Falthandtuchspender M, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-77410
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     77410
EAN/GTIN:
     6414301077410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Der Katrin Falthandtuchspender M eignet sich für alle Falthandtücher der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm. Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben hin öffnen. Dank der transparenten Seiten ist leicht zu erkennen, wann der Spender nachgefüllt werden muss. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Frontale Halterungen sorgen dafür, dass der Papierstapel sicher platziert ist, und vereinfachen so das Befüllen. Zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders garantieren ebenfalls eine leichte Papierentnahme, unabhängig vom Füllstand. Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen). Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,146
Blatt-breite [mm]:
300
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
35
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
35
Höhe der Palette in [mm]:
1128
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,550 kg
Gesamtgewicht der VE:
1,845 kg
Gesamtgewicht der Palette:
89,725 kg
Länge der CP [mm]:
142 mm
Breite der CP [mm]:
301 mm
Höhe der CP [mm]:
445 mm
Länge der VE [mm]:
310 mm
Breite der VE [mm]:
456 mm
Höhe der VE [mm]:
163 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1128 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.