Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Toilettenpapierspender mit Hülsenfänger, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-77465
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     77465
EAN/GTIN:
     6414301077465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Der Katrin System Toilettenpapierspender eignet sich durch seine hohe Kapazität für Waschräume mit hoher Frequentierung. Fassungsvermögen für zwei Toilettenpapierrollen (= 1.600 Blatt) sorgt für stets ausreichendes Papier. Mit praktischem Hülsenfänger für einen sauberen und ordentlichen Waschraum. Nahtlose Papierentnahme dank automatischem Rollentransfersystem. Kontrollierter Verbrauch durch einstellbare Rollenbremse. Dank der transparenten Seiten ist leicht zu erkennen, wann der Spender nachgefüllt werden muss. Die zweite Rolle kann bereits eingelegt werden, wenn die erste noch in Benutzung ist, sodass ständig Papier verfügbar ist. Erst wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist, fällt die zweite automatisch nach, sodass kein Papier verschwendet wird. Dank des optimierten Designs befindet sich das Papier immer an der Vorderseite der Spenderöffnung und ist somit leicht zugänglich. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen) Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,174
Blatt-breite [mm]:
152
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
72
Anzahl VE pro Lage:
12
Anzahl VE pro Palette:
72
Höhe der Palette in [mm]:
1266
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,937 kg
Gesamtgewicht der VE:
1,132 kg
Gesamtgewicht der Palette:
106,654 kg
Länge der CP [mm]:
172 mm
Breite der CP [mm]:
152 mm
Höhe der CP [mm]:
400 mm
Länge der VE [mm]:
160 mm
Breite der VE [mm]:
407 mm
Höhe der VE [mm]:
186 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1266 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.