Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmünzbehälter REKORD 2 EURO-CENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REKORD Münzbehälter 2 EURO-Cent
REKORD Münzbehälter 2 EURO-Cent
Rollstrich und denkender Pfeil
Vertiefte Rille
Artikel-Nr.:
     C1048-110020100091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     11002010009199
EAN/GTIN:
     4012555030810
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess 2 cent

Produktbeschreibung:

REKORD Einzelmünzbehälter, die es für jeden der 8 EURO-Münzwerte gibt. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen. Inhalt: 1,60 EUR

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Länge x Höhe (in cm): 4,4 x 18,5 x 4,5
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
3,6 cm
Länge:
18,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,05 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Münzbehälter, Geldleiste, Münzen, REKORD Einzelmünzbehälter, münzrille, 2 EURO-Cent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
11100010009199
ab € 5,10*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
11010010009199
ab € 5,09*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
11200010009199
ab € 5,09*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
11020010009199
ab € 5,10*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
11005010009199
ab € 5,09*
Ähnlich
Inkiess Bargeldlogistik
11050010009199
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.