| |
|
| Artikel-Nr.: C1048-112000100091 Herst.-Nr.: 11200010009199 EAN/GTIN: 4012555030872 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: REKORD Einzelmünzbehälter, die es für jeden der 8 EURO-Münzwerte gibt. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen. Inhalt: 130,00 EUR Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Länge x Höhe (in cm): 4,7 x 18,5 x 4,5
- Gewicht: 0,05 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 4,7 cm | Länge: | 18,5 cm | Höhe: | 4,5 cm | Gewicht: | 0,05 kg | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |