Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REKORD Kasse 8 PL/D mit 8 Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent und einem Stülpdeckel mit zwei Banknotenklappen. ( B x T x H ) 36,0 x 20,0 x 7,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse REKORD 8 PL/D
Kasse REKORD 8 PL/D
Rollstrich und denkender Pfeil
Vertiefte Rille
Artikel-Nr.:
     C1048-200080111579
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     20008011157999
EAN/GTIN:
     4012555031640
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

Grundmodell REKORD Kasse 8 PL/D mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent und einem Stülpdeckel mit zwei Banknotenklappen zum festklemmen von Papiergeld, Schecks und Kassenbelegen. Der Deckel verhindert den Einblick in den Kassenbestand beim Transportieren und macht das Stapeln der Kassen im Tresor möglich. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag Eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.

Produktdetails:

  • Material: Kunstsoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 36,0 x 20,0 x 7,0
  • Gewicht: 0,93 kg
  • Farbe: lichtgrau / schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,93 kg
Farbe:
lichtgrau / schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Geldzählkasse, Geldzählkassen, Zählkasse, Kasse REKORD, Zählbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
20008154147500
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.