Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkasten RK 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkasten RK 20
Rollenkasten RK 20
RK 20 bis RK 40
Artikel-Nr.:
     C1048-707831202075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70783120207500
EAN/GTIN:
     4012555026332
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

Rollenkasten RK 20 ist zur Lagerung (nicht zum Transport) von Rollengeld geeignet. Zum Transport empfehlen wir unsere Rollentröge.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 20,0 x 10,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,11 kg
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Tiefe:
10,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,11 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldbehälter, Rollengeld
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 35,09*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 35,02*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 34,97*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 35,00*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.