Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenfach SF 3/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortenfach SF 3/6
Sortenfach SF 3/6
Artikel-Nr.:
     C1048-708001103675
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70800110367500
EAN/GTIN:
     4012555023874
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer

Produktbeschreibung:

    Sortenfach SF 3/6 mit 6 Fächern. Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt.
  • Einzelfächer: 6

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 15,0 x 6,5
  • Gewicht: 0,32 kg
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
6,5 cm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Münzspender, kasseneinsatz inkiess, münzsortierer, Sorten, Sortenfach - Kombination, Sortenfach, Banknoten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.