| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000000389 Herst.-Nr.: 22406 EAN/GTIN: 00051144224067 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F ist Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Weitere Informationen: | | Brand: | Roloc™ | Produktform: | Scheibe | Schleifmittel: | Aluminiumoxid | Körnung: | P120 | Gesamtdurchmesser: | 76,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, roloc fiberscheibe ø76,2mm korn120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m |
| | |
| |