Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Metallklebeband 420, Silber, 25 mm x 33 m, 0.19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Metallklebeband 420, Silber, 25 mm x 33 m, 0.19 mm
3M™ Metallklebeband 420, Silber, 25 mm x 33 m, 0.19 mm
Artikel-Nr.:
     615IT-A887072
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4202533
EAN/GTIN:
     00051138954130
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Gesamtbreite:
2,5 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluklebeband 25x50mm, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband abdecken, klebeband strahlenschutz, klebeband röntgentechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 105,82*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 105,83*
27 Tage
nicht lagernd
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 100,93*
€ 119,97*
10 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 103,91*
€ 130,62*
13 Tage
unbekannt
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 131,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.