Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchfil™ Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 1,5 m, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Scotchfil™ Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 1,5 m, 3 mm
3M™ Scotchfil™ Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 1,5 m, 3 mm
3M™ Scotchfil™ Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 1,5 m, 3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6113225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCHFIL
EAN/GTIN:
     00054007417507
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
Dauerflexibel und robust – das selbstverschweißende Klebeband macht Kabelmantelreparaturen zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Dichtband
Gesamtbreite:
38,1 mm
Gesamtlänge:
1,524 m
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtungsband gummi schwarz, dichtband scotch, dichtband, Scotchfil, Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band, Kabelmantelreparatur, Kabelmantelschäden
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 16,49*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 12,15*
€ 16,84*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,00*
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,76*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,96167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.