| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7000028193 Herst.-Nr.: 460682 EAN/GTIN: 00051141276182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | Cubitron™ | Produktform: | Scheibe | Schleifmittel: | präzisionsgeformte Keramik | Körnung: | 36+ | Gesamtdurchmesser: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, 3m fiberscheibe ø125 k36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleifscheibe (Schruppscheibe), angle grinding discs, Scheibenschleifmaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |