Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     7223-3M-7000028852
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471G50
EAN/GTIN:
     00021200043109
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
PVC-Band
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Gelb
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,87*
€ 46,69*
14 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 47,04*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,38459*
€ 47,43459*
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 40,91*
€ 48,31*
2 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 48,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 48 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.120,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.