Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,048 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,048 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,048 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000035373
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     371T3866
EAN/GTIN:
     08000280419181
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
synthetisches Kautschuk-Harz
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m pp-klebeband 38mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.