Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Dichtband
>
Selbstverschweißendes Dichtband
>
Artikel
3M™ 851 Hochtemperatur Polyester Klebeband, Grün, 50,8 mm x 66 m, 101,6 µm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000048418
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
8515066
EAN/GTIN:
00021200045905
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Selbstverschweißendes Dichtband
3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband, aus Polyester und gemischtem Silikon-Kautschuk-Klebstoff, wird zum Maskieren von Leiterplatten und andere Hochtemperatur-Anwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grün
Klebstofftyp:
Silikon-/Kautschukmischung
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
66 m
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Elektro-Isolierklebeband
>
Polyester-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Silikonband
,
selbstverschweißendes dichtband 3m
,
selbstverschweißendes dichtband
,
selbstverschweißendes dichtband scotch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,05*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Pakete (ab € 73,675* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,37*
€ 631,1403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,63004*
€ 613,59975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,17004*
€ 574,97235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,04004*
€ 547,44765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,05*
€ 526,0395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen