Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048921
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764B5033
EAN/GTIN:
     50021200456782
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Blau
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, 3m isolierband blau 33mx3mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, pvc tape, allzweck pvc tape, farbmarkierung klebeband, klebeband markierung, warnmarkierungsbänder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 168 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.