Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5323 Elastikpuffer, Transparent, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Acrylat A-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon™ SJ5323 Elastikpuffer, Transparent, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5323 Elastikpuffer, Transparent, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Acrylat A-20
Artikel-Nr.:
     108EL-2856249
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5323T
EAN/GTIN:
     50021200445281
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ5323, Transparent, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20,5 mm breit und 7,6 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Acryl (A20)
Produktform:
Formteil
Gesamtbreite:
20,62 mm
Gesamtlänge:
20,62 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37299*
€ 0,42422*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,56*
36
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,57*
36
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35112*
€ 0,62167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42422*
€ 0,50482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41299*
€ 0,49146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37299*
€ 0,44386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 424,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.