Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtungspaste
>
Artikel
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Grau, 310 ml
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000061787
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
550G310
EAN/GTIN:
04046719253036
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PU-Dichtstoff
Polyurethan Kleb- und Dichtmasse. Niedrigmodulig. Schnelle Aushärtung und mittlere Festigkeit. Hautbildungszeit von 60 Min. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Glas, Aluminium, Stahl, Holz etc. - Geeignet zum Auftrag in dünnen Klebschichten.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grün
Klebstofftyp:
Urethan
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Dichtmassen
>
Klebedichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethan-Dichtstoff
,
3m dichtmasse
,
dichtungspaste
,
pu-dichtstoff 310ml
,
kleb und dichtmasse
,
klebmasse
,
dichtmasse
,
kleb-und dichtmasse
,
kleben polyurethanbasis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,48*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,44004*
€ 171,88365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,02008*
€ 163,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,32*
€ 151,5108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,84004*
€ 146,17965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,48*
€ 129,0912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen