Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtungspaste
>
Artikel
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Grau, 310 ml
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000070298
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
540G310
EAN/GTIN:
04046719252992
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PU-Dichtstoff
Polyurethan Kleb- und Dichtmasse. Niedrigmodulig. Hautbildungszeit von 1 bis 2 Std. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Fiberglas, Aluminium, Stahl, Holz etc. - Ermöglicht die Übertragung höherer Kräfte zwischen den Fügepartnern.™ Kleb- und Dichtmasse auf Poylurethanbasis 540 ist niedrigmodulig mit langer offener Zeit und ermöglicht permanente elastische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Urethan
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Dichtmassen
>
Klebedichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethan-Dichtstoff
,
3m dichtmasse
,
dichtungspaste
,
pu-dichtstoff 310ml
,
kleb und dichtmasse
,
klebmasse
,
dichtmasse
,
kleb-und dichtmasse
,
kleben polyurethanbasis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,67008*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,05584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,96004*
€ 135,61245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,92*
€ 127,2348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,25004*
€ 115,72755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,60008*
€ 112,5741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,67008*
€ 100,7574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen