Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7000072266
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4905F196
EAN/GTIN:
     04001895593963
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
66 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 129,12*
€ 165,39*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 166,58*
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 172,04*
10 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 130,88*
€ 173,51*
6 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 173,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 661,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.