Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150 mm x 25 mm x 8 mm, S XCRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150 mm x 25 mm x 8 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150 mm x 25 mm x 8 mm, S XCRS
Artikel-Nr.:
     C1066-7000077916
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     61169
EAN/GTIN:
     04046719750078
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m 150x115
Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial "Clean and Strip General Purpose" (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial "XT", ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS ist in zwei Breiten erhältlich und hat einen integrierten 6 mm Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Weiteres Zubehör ist daher nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, Roloc Scheibe, Clean and Strip (C&S)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.