Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 4 mm x 11 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 4 mm x 11 m
3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 4 mm x 11 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000079784
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5313411
EAN/GTIN:
     53134375036509
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Dichtband auf Butylkautschukbasis. Unter Druck verformbar. Selbstklebend mit hoher Klebkraft. Dauerplastisch und witterungsbeständig. Geeignet zur Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Gute Adhäsion zu Metallen, Glas, Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband 4mm, 3M dichtband, abdichtungen, abdichten klebeband, abdichten 3M klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 15 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Rollen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.