Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Microfinishing Filmscheibe 266L, 150 mm, 30 MIC, ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Hookit™ Microfinishing Filmscheibe 266L, 150 mm, 30 MIC, ungelocht
3M™ Hookit™ Microfinishing Filmscheibe 266L, 150 mm, 30 MIC, ungelocht
Artikel-Nr.:
     4287-7000082694
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     00047
EAN/GTIN:
     05010027640580
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm Fre Cut
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4287
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,50*
ab € 55,40*
€ 65,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 175,37*
€ 220,03*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 230,18*
€ 275,87*
Preise: Lager 4287
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.547,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4287
Versand: Lager 4287
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4287
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.