Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,055 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,055 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,055 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7000095240
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3707T506
EAN/GTIN:
     08000280354567
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 5,69*
2 Tage
347
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,84*
€ 5,70*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,42*
€ 25,86*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 204,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.