Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 990 m, 0,056 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 990 m, 0,056 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 990 m, 0,056 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095409
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3739B509
EAN/GTIN:
     08000280955252
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband
Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Gelbbraun
Klebstofftyp:
synthetisches Schmelzkautschuk-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
990 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, maschinenklebeband 50mm x 990m, pp-klebeband, pp-klebeband 990m, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,52*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Rollen (ab € 24,92* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 231,75*
€ 275,7825
pro Box
ab 2 Boxen
€ 222,90*
€ 265,251
pro Box
ab 3 Boxen
€ 199,15002*
€ 236,98852
pro Box
ab 5 Boxen
€ 179,80002*
€ 213,96202
pro Box
ab 10 Boxen
€ 160,34004*
€ 190,80465
pro Box
ab 500 Boxen
€ 149,52*
€ 177,9288
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.