Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband aus Papier, braun, 50 mm x 50 m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband aus Papier, braun, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Scotch® Verpackungsklebeband aus Papier, braun, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095747
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     P5050
EAN/GTIN:
     08021684696787
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Das Klebeband aus Papier eignet sich ideal zum Verschließen von leichten Paketen und Umschlägen. Es lässt sich mit der Hand abreißen und beschriften.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Braun
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.